Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF 60/13/C540 Kammerofen mit Faserisolierung, Tmax 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-LF0632NMNE
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     LF0632NMNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen nabertherm
kammerofen
LF 60/13/C540 Kammerofen mit Faserisolierung, Tmax 1300°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
338 kg
Nettogewicht:
306 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.954,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.502,31*
€ 17.257,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.408,75*
€ 17.146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.082,15*
€ 16.757,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.954,72*
€ 16.606,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.