| |
|
| Artikel-Nr.: 340-LH729220 Herst.-Nr.: LH-729220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Tacta® mechanische Premium-Pipette bietet hervorragenden Komfort- und Zuverlässigkeitsmerkmale. Tacta® ermöglicht müheloses und sicheres Pipettieren mit jederzeit genauen und zuverlässigen Ergebnissen. Das äußerst ausgewogene Design von Tacta® ist das Ergebnis der Anregungen der Kunden – umgesetzt mit der umfangreichen Erfahrung und hochmodernen F&E von Sartorius. Tacta® gewährleistet dank kompromisslos ergonomischer Konstruktion eine einfache und komfortable Handhabung. Alle für Tacta® verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, und jede Komponente erfüllt die höchsten Standards. Features Sanfter Optiject-Spitzenabwurf ermöglicht reibungsloses und kontrolliertes Lösen der Spitzen Die Volumensperre Optilock mit Doppelfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen Die Kalibriereinstellung gewährleistet genaue Ergebnisse auch in Fällen, in denen die werkseitige Kalibrierung entfällt (z. B. beim Pipettieren von viskosen Flüssigkeiten) Ergonomisches Design für komfortables Pipettieren Geringer Kraftaufwand im gesamten Pipettierzyklus verringert das Risiko arbeitsbezogener Erkrankungen der oberen Extremitäten (WRULD) Präzise Ergebnisse durch ergonomisches Design Der federgelagerte Optiload-Spitzenkonus gewährleistet perfektes Aufnehmen und Abdichten mit minimalem Kraftaufwand Safe-Cone-Filter reduzieren Kontaminierungsrisiken bei allen Modellen > 10 µl Schnelles und einfaches Reinigen der Pipette mit nur drei beweglichen Teilen Exakte Volumeneinstellung dank vierstelliger Volumenanzeige Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,17 kg | Ursprungsland: | Finnland | Bruttogewicht: | 0,365 kg | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 745,51* | € 851,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,91* | € 948,70* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,50* | € 1.346,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.196,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|