Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskosimeter Thermometer zum Kugelfall- und Kugelzieh-Viskosimeter, ähnlich DIN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-M241202CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     M241202-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Viskosimeter-Thermometer
Viskosimeter Thermometer zum Kugelfall- und Kugelzieh-Viskosimeter, ähnlich DIN, Einschlussform, -1+26:0,1°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 175x7,5mm, ganz eintauchend, Richterverschluss ohne Knopf,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
175 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-1 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+26 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,1
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
M241350
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.