Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechpunkt Thermometer nach Fraass, Einschlussform, -50+30:1°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-M257302TOL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     M257302-TOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brechpunkt-Thermometer
Einschlussthermometer
Stock-Thermometer
Stockthermometer
Brechpunkt Thermometer nach Fraass, Einschlussform, -50+30:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, Toluol-Füllung, Oberteil 140x9-10mm, Unterteil 260x5mm, Eintauchtiefe 240mm, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
240 mm
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-50 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+30 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.