Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasanalysator für Schutzgasverpackungen MAT1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MAT1100
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MAT1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
mit elektrochemischer Sauerstoffzelle Skala: Sauerstoff [Vol.-%] Messbereich: 0,5-35 Vol.-% Genauigkeit: +/-0,2 Vol.-% Auflösung: 0,1 Vol.-% Messzeit: 7 s Aufheizzeit: < 10 s Justierung: Automatisch (menügeführt) Bedienung: Touchscreen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 60 W Maße (BxHxT): 200x150x350 mm³, Masse: 4,6 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
4,6 kg
Produkttyp:
Gasmessgeräte
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
200 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät(elektronisch,Kurzzeit)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.283,41*
€ 5.432,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 7.000,87*
€ 7.148,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.148,66*
€ 8.506,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.108,43*
€ 8.459,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.014,70*
€ 8.347,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.000,87*
€ 8.331,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.000,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.