Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasanalysator für Schutzgasverpackungen MAT1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MAT1200
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MAT1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät o2
gas messgerät
mit elektrochemischer Sauerstoffzelle und NDIR-Sensor für Kohlendioxid Skalen: Sauerstoff und Kohlendioxid [Vol.-%] Messbereich: 0,5-35 Vol.-% (Sauerstoff ) , 0-50 Vol.-% (Kohlendioxid) Genauigkeit: +/-0,2 Vol.-% (Sauerstoff ) , +/-0,5 Vol.-% (Kohlendioxid) Auflösung: 0,1 Vol.-% (Sauerstoff ) , 0,1 Vol.-% (Kohlendioxid) Messzeit: 10 s Aufheizzeit: 5 min Justierung: Automatisch (menügeführt) Bedienung: Touchscreen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 60 W Maße (BxHxT): 200x150x350 mm³, Masse: 4,6 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
4,6 kg
Produkttyp:
Gasmessgeräte
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
200 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät(elektronisch,Kurzzeit)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.620,01*
€ 6.757,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 7.309,96*
€ 7.445,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.445,44*
€ 8.860,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.406,57*
€ 8.813,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.317,68*
€ 8.708,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.309,96*
€ 8.698,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.309,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.