Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA3203S-2S00-R. Scale div. (d) 1 mg, max. load 3200g. Draft shield R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA3203S2S00R
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA3203S-2S00-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 3200g. Standard version non-verified, all units. Flat, stainless steel weighing pan draft shield (removable, with no glass components) for all precision balances
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
9,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
11,3 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysenwaage geeicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.561,78*
€ 10.820,35*
Lager 340
Frei Haus
ab € 12.101,95*
€ 12.291,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.291,47*
€ 14.626,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.231,08*
€ 14.554,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.116,16*
€ 14.418,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.101,95*
€ 14.401,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.