Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA5203P-2S00-A QP2 QP3 QP4. Scale div. (d) 1,2,5 mg, max. load 1200,2400,5200g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA5203P2S00AQP2QP3QP4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA5203P-2S00-A QP2 QP3 QP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 , 2 , 5 mg, nominal maximum load (Max) 1200 , 2400 , 5200g. Standard version non-verified, all units. Automatic, glass motorized draft shield with learning capability for user-friendly operation and easy customization to the changing requirements of different applications. License for Q-App Package QP2 (Advanced Applications). License for Q-App Package QP3 (Utilities). License for Q-App Package QP4 (Connectivity).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
7,66 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
9,96 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
No

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.675,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.900,52*
€ 23.681,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.818,40*
€ 23.583,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.699,61*
€ 23.442,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.675,73*
€ 23.414,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.