Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA5203P-2S00-E QP1 QP2 QP3. Scale div. (d) 1,2,5 mg, max. load 1200,2400,5200g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA5203P2S00EQP1QP2QP3
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA5203P-2S00-E QP1 QP2 QP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 , 2 , 5 mg, nominal maximum load (Max) 1200 , 2400 , 5200g. Standard version non-verified, all units. Manual glass draft shield for precision balances. License for Q-App Package QP1 (Pharma). License for Q-App Package QP2 (Advanced Applications). License for Q-App Package QP3 (Utilities).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
7,66 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
9,96 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
No

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.312,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.551,57*
€ 19.696,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.470,66*
€ 19.600,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.343,39*
€ 19.448,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.312,18*
€ 19.411,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.