Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA623S-2CFR-E QP1. Scale div. (d) 1 mg, max. load 620g. Draft shield E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA623S2CFREQP1
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA623S-2CFR-E QP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 620g. Verified balance with Verified balance with EC Type Approval Certificate for France only. Manual glass draft shield for precision balances. License for Q-App Package QP1 (Pharma).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
8,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,55 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysewaage 1mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.956,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.187,22*
€ 12.122,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.124,05*
€ 12.047,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.988,99*
€ 11.886,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.956,09*
€ 11.847,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.