Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA623S-2CFR-E QP1 QP4. Scale div. (d) 1 mg, max. load 620g. Draft shield E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA623S2CFREQP1QP4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA623S-2CFR-E QP1 QP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 620g. Verified balance with Verified balance with EC Type Approval Certificate for France only. Manual glass draft shield for precision balances. License for Q-App Package QP1 (Pharma). License for Q-App Package QP4 (Connectivity).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
8,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,55 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysewaage 1mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.786,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.030,24*
€ 13.125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.981,48*
€ 13.067,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.824,23*
€ 12.880,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.786,73*
€ 12.836,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.