Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA623S-2S00-A. Scale div. (d) 1 mg, max. load 620g. Draft shield A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA623S2S00A
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA623S-2S00-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 620g. Standard version non-verified, all units. Automatic, glass motorized draft shield with learning capability for user-friendly operation and easy customization to the changing requirements of different applications.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
8,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,55 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysewaage 1mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.133,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.363,82*
€ 14.712,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.295,63*
€ 14.631,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.167,47*
€ 14.479,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.133,62*
€ 14.439,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.