Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCE04547BL
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     MCE04547BL
EAN/GTIN:
     4011367084240
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
rundfilter 47mm
Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
1460
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,12 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,208 m
Verpackungstiefe:
0,208 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rundfilter, hahnemühle rundfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 94,49*
€ 114,97*
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 121,20*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 122,429*
€ 147,889*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,889*
€ 175,98791
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,819*
€ 172,33461
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,709*
€ 169,82371
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,679*
€ 168,59801
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,429*
€ 145,69051
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,22429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.