Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCES02047BC
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     MCES02047BC
EAN/GTIN:
     4011367084653
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
membranfilter 0,2µ 47mm
Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
1095
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,09 kg
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,080 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 47mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 147,56*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 129,161*
€ 156,431*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,431*
€ 186,15289
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,901*
€ 179,57219
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,961*
€ 177,26359
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,301*
€ 175,28819
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,161*
€ 153,70159
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,29161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.