Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenwaage MPE 200K-1PEM, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MPE200K1PEM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MPE 200K-1PEM
EAN/GTIN:
     4045761213517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
kern badezimmerwaage
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar; Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils;wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem;Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden; Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen; Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig; Batteriebetrieb möglich, Netz- und Akkubetrieb optional; Baugleich mit KERN MPE, jedoch Lieferung ohne Netzadapter. Dafür Batterien im Lieferumfang enthalten und dadurch besonders attraktiv im Preis; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
15 kg
Nettogewicht:
11 kg
Verpackungshöhe:
0,445 m
Verpackungsbreite:
1,01 m
Verpackungstiefe:
0,29 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: personen waage, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 471,98*
€ 551,05*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 775,00*
€ 875,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,05*
€ 655,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,65*
€ 643,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,41*
€ 613,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,59*
€ 598,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.