Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenwaage MPN 200K-1M, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MPN200K1M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MPN 200K-1M
EAN/GTIN:
     4045761242692
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
kern badezimmerwaage
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist dieses Modell vorbereitet für das drahtlose Übertragen von Gewichtswerten direkt in die digitale Patientenakte. Dadurch werden etwaige Dokumentations- oder Übertragungsfehler, wie sie bei der manuellen Datenübernahme vorkommen können, ausgeschlossen. Dank dieser Technologie lässt sich dieses Modell in bestehende oder zukünftige EMR- und EHR-Systeme integrieren und sichert schon jetzt die Zukunftsfähigkeit Ihrer Investition; KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand; Ideal geeignet für Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen; Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld; Hygienisch und leicht zu reinigen; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Auswertegerät vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig; Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils;wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem;Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden; Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
9 kg
Verpackungsvolumen:
0,1303405 m³
Verpackungshöhe:
0,21 m
Verpackungsbreite:
0,568 m
Verpackungstiefe:
0,453 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: personen waage, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 484,41*
€ 624,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 538,19*
€ 627,20*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 795,79*
€ 899,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,61*
€ 730,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,67*
€ 694,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,19*
€ 640,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.