| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MSB80 Herst.-Nr.: MSB 80 EAN/GTIN: 4045761111042 |
| | |
|
| | |
| Tragbarer mechanischer Größenmessstab; Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Für Babys bis max. 80 cm Körpergröße; Große Anschlagflächen erleichtern die Handhabung (anlegen, verschieben, ablesen); Messskala mit links und rechts beginnender 0, d. h. in beide Richtungen verwendbar; Platzsparende Aufbewahrung durch Teilbarkeit des Messstabes; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,95 kg | Nettogewicht: | 0,70 kg | Verpackungshöhe: | 0,085 m | Verpackungsbreite: | 0,135 m | Verpackungstiefe: | 0,615 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,99* | € 109,08* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 92,01* | € 109,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,83* | € 195,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|