| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MSF200 Herst.-Nr.: MSF 200 EAN/GTIN: 4045761192843 |
| | |
|
| | |
| Mechanischer Größenmessstab; Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Ablesung auf Skala mit verschiebbarem, einklappbarem Anschlag; Zum Anbau an KERN-Waagen MPS-PM, MPB-P oder zur Wandmontage; Robustes Aluminium-Profil; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,2 kg | Nettogewicht: | 0,80 kg | Verpackungshöhe: | 0,045 m | Verpackungsbreite: | 1,015 m | Verpackungstiefe: | 0,07 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,40* | € 100,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,66* | € 103,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,83* | € 230,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|