Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-N3110500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     N311-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hdpe 50...
weithalsflasche 500 ml
Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss Da die Flaschen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für die Belastungen bei Außeneinsätzen eignen, werden sie für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben einen besonders hohen Stellenwert haben. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality parameters Beschreibung: Nalgene WM HDPE Bottle Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.69 in. Enthält: Certified containers come with the following features: Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals and water quality parameters; Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Anzahl pro Karton: 48 Verpackung: Case of 48 Ersatzverschluss: NA Transparenz: Translucent Zertifiziert: Metals and water quality parameters Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.87 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 19.4 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 575 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Auslaufsicheres Polypropylen Höhe (angloamerikanisch): 6,61 in. Höhe (metrisch): 168 mm Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,049 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.