Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-N3110500BPC
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     N311-0500BPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hdpe 50...
weithalsflasche 500 ml
Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss Da die Flaschen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für die Belastungen bei Außeneinsätzen eignen, werden sie für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben einen besonders hohen Stellenwert haben. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality parameters Beschreibung: Nalgene WM HDPE Bottle Enthält: Certified containers come with the following features: Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals and water quality parameters; Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Anzahl pro Karton: 125 Verpackung: Case of 125 Ersatzverschluss: NA Transparenz: Translucent Zertifiziert: Metals and water quality parameters Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.87 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 19.4 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 575 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Leakproof Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 6.61 in. Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Halsart:
Weithals
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,184 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.