| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-N3190125 Herst.-Nr.: N319-0125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Zertifizierte HDPE-Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus Polypropylen Für Wasser- und Flüssigkeitsproben bei Umweltanalysen empfohlen, insbesondere für wichtige Projekte, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport einen hohen Stellenwert haben. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality parameters, Diquot/Paraquot Beschreibung: Nalgene NM HDPE Bottle Innendurchmesser (angloamerikanisch): 7.69 in. Anzahl pro Karton: 72 Ersatzverschluss: NA Transparenz: Translucent Typ: Closure Zertifiziert: Metals and water quality parameters Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.96 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.8 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 143 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Leakproof Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 3.97 in. Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Halsart: | Enghals | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,610 kg | Verpackungsvolumen: | 0,024 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |