Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-N4110125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     N411-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche hdpe 125 ml
weithalsflasche
Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss Nalgene Sterile HDPE-Weithalsprobenflaschen sind bruchsicher, garantiert auslaufsicher und zertifiziert steril und eignen sich zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Zertifizierungsparameter: Sterile, Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: 125 ml Nalgene HDPE Flasche WM Sterile Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.13 in. Enthält: Certified containers come with the following features: Certified sterile Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Each container individually barcoded with lot number and unique container number; E Anzahl pro Karton: 48 Verpackung: Fall von 48 Ersatzverschluss: NA Transparenz: lichtdurchlässig Verschlussfarbe: weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.96 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 5,1 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 150mL Zertifizierung/Konformität: Certified Sterile; Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 38 mm Verschlussmaterial: Auslaufsicheres HDPE Höhe (angloamerikanisch): 3,89 in. Höhe (metrisch): 99 mm Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Halsart:
Weithals
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,680 kg
Verpackungsvolumen:
0,024 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen 125 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 199,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 202,58016*
€ 238,6104*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,6104*
€ 283,94638
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,2904*
€ 282,37558
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,72016*
€ 274,55699
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,12*
€ 271,4628
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,58016*
€ 241,07039
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 4,22042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.