Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Nylon, 0,2 µm, Rundfilter 47 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-NY02047BL
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     NY02047BL
EAN/GTIN:
     4011367015800
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
membranfilter 0,2µ 47mm
Membranfilter Nylon, 0,2 µm, Rundfilter 47 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Porengröße:
0,2 µm
Material:
Polyamid (PA)
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
1460
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,09 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,155 m
Verpackungstiefe:
0,155 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 47mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 92,79*
€ 112,47*
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 118,56*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 121,217*
€ 144,797*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,797*
€ 172,30843
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,287*
€ 166,94153
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,407*
€ 165,89433
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,347*
€ 164,63293
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,217*
€ 144,24823
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,21217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.