Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-O385
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     O385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each Beschreibung: 90mL (3 oz.); With skirt top Farbe: Natural Clear Sterilität: Aseptic Volumen (metrisch): 90 mL Füllstand: FDA approved Volumen (angloamerikanisch): 3 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 90 mL Verschlusstyp: Flip Top Menge: 400 Cs. Zertifizierung/Konformität: FDA Typ: Vial Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Produkttyp:
Skirt top
Höhe:
95 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,079 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45718*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,53718*
€ 0,63924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51718*
€ 0,61544
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,45718*
€ 0,54404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.