| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBBA1590 Herst.-Nr.: OBB-A1590 EAN/GTIN: 4045761249349 |
| |
|
| | |
| C-Mount-Kamera-Adapter 0,75 x Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,00025 m³ | Verpackungstiefe: | 0,24 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungshöhe: | 0,1 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,50 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,27* | € 153,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,51* | € 153,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,55* | € 157,24* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 148,66* | € 166,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,64* | € 175,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|