Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenkontrastmikroskop OBN 159, 4 x / 10 x / 20 x / 40 x / 100 x, 3W LED (Durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBN159
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBN 159
EAN/GTIN:
     4045761267824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Die KERN OBN-Serie zeichnet sich durch ihre unschlagbare und durchweg hohe Qualität und das ergonomische Design aus. Die Vielfalt an modularen Bauteilen ermöglicht der OBN-Serie hohe Individualität für den professionellen Anwender; Starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Beleuchtung; Vorkonfiguriertes Phasenkontrastmikroskop, das durch die Kombination aus einem professionellen 5-fach Kondensorrad, dem Phasenkontrastkondensor und den Infinity-Plan Phasenkontrastobjektiven zu einem hochwertigen, vollausgestatteten Mikroskop für alle Anwendungen des Kontrastverfahrens wird; Diese Serie verfügt über eine professionelle Köhler-Beleuchtung mit einstellbarer Leuchtfeldblende sowie einem zentrier- und höhenverstellbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit regulierbarer Aperturblende; Der sehr große mechanische Kreuztisch mit ergonomischem, beidseitig koaxialem Grob- und Feintrieb ermöglicht eine schnelle, präzise Einstellung und Fokussierung Ihrer Probe; Eine Vielfalt an modularen Systemen, wie z. B. ein Swing-Out-Kondensor, diverse Okulare, Objektive, Farbfilter, Phasenkontrasteinheiten, einem Dunkelfeldkondensor, einer einfachen Polarisationseinheit, einem Butterfly-Tubus, bis hin zu kompletten Fluoreszenzeinheiten stehen als Zubehör zur Verfügung; Das Zentrierokular für die Phasenkontrasteinstellung, eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Für den Anschluss einer Kamera;ist ein C-Mount Adapter erforderlich; Anwendungsgebiet: Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Pathologie, Mikrobiologie und Parasitologie, Immunologie, Kläranlagen, Onkologie, Entomologie, Veterinäre, Wasseranalyse, Brauereien; Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z.B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe);
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
10 kg
Verpackungshöhe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,535 m
Verpackungstiefe:
0,37 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.105,75*
€ 2.252,47*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.894,90*
€ 2.252,49*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.195,52*
€ 2.327,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.216,10*
€ 2.353,73*
Frei Haus
ab € 1.984,77*
€ 2.354,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,73*
€ 2.800,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,18*
€ 2.770,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,52*
€ 2.679,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.225,97*
€ 2.648,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.216,10*
€ 2.637,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.216,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.