| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ODC831 Herst.-Nr.: ODC 831 EAN/GTIN: 4045761190467 |
| | |
|
| | |
| Die Mikroskopkamera ist universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 3.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen; Durch die bewährte CMOS-Technik, in Verbindung mit USB 3.0, werden die Bilder schnell und klar dargestellt; Auch für anspruchsvollere Applikationen, wie beispielsweise im Dunkelfeld, im Phasenkontrast und bei Fluorezenz-Anwendungen sind diese Kameras geeignet; Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern; Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird; Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige KERN Software Microscope VIS Basic KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Länge: 2000 mm) diverse Okularadapter und ein Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software; Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount-Adapter gleich mitbestellen; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,00 kg | Nettogewicht: | 0,60 kg | Verpackungshöhe: | 0,075 m | Verpackungsbreite: | 0,164 m | Verpackungstiefe: | 0,164 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, C-Mount-Adapter, Mikroskop-Kamera-Adapter, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, kern und sohn mikroskop, ccd digitalkamera, Mikroskopie (nicht spezifiziert) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,94* | € 402,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,46* | € 402,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 416,68* | € 466,32* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,46* | € 529,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,10* | € 532,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 472,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|