| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ODC881 Herst.-Nr.: ODC 881 EAN/GTIN: 4045761246423 |
| | |
|
| | |
| Mit den KERN Okularkameras können Sie Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales Mikroskop verwandeln, indem Sie ein Okular Ihres nicht-digitalen Mikroskops durch die Okularkamera ersetzen und dieses per USB an Ihren Computer anschließen; Die Okularkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 3.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen; Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird; Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern; Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera;unsere;mehrsprachige;Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 902, ein USB-Kabel (Länge: 1,5 m), zwei Okularadapter und ein Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung der Software; Mögliche Tubusdurchmesser: 23,2 mm (Standard) 30,0 mm (Okularadapter) 30,5 mm (Okularadapter); Auflösung Kamera 5,1 MP; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,50 kg | Nettogewicht: | 0,45 kg | Verpackungshöhe: | 0,06 m | Verpackungsbreite: | 0,145 m | Verpackungstiefe: | 0,095 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,00* | € 256,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,25* | € 256,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,37* | € 260,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,43* | € 269,21* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,59* | € 295,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 266,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|