| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OSE409 Herst.-Nr.: OSE 409 EAN/GTIN: 4045761170186 |
| | |
|
| | |
| Das KERN OSE 409 ist ein sehr robustes, standfestes und einfach zu bedienendes Stereomikroskop für alle gängigen Anwendungen in Schulen, Werkstätten und Ausbildungsbetrieben; Einfach – praktisch – günstig; Das erspart Ihnen die zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten. So erhalten Sie eine preiswerte und hochflexible Lösung für Ihren Mikroskoparbeitsplatz; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 7 kg | Verpackungshöhe: | 0,2 m | Verpackungsbreite: | 0,435 m | Verpackungstiefe: | 0,41 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, kern stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, stereomikroskope |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,04* | € 361,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,64* | € 361,61* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,59* | € 413,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 364,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|