| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OZBA1201 Herst.-Nr.: OZB-A1201 EAN/GTIN: 4045761218284 |
| | |
|
| | |
| Mit unseren Universalständern und Basisständern, sowie den Mikroskopköpfen und externen Beleuchtungseinheiten können Sie Ihr Mikroskop nach Ihren Vorstellungen und auf Ihre Anwendung abgestimmt selbst konfigurieren; Dank der flexibel einsetzbaren und anpassbaren Universalständer ist ein optimales Arbeiten in allen Bereichen mit unterschiedlichsten Proben möglich; Die kleinen Universalständer stehen Ihnen als Standfußvariante sowie optional mit einer Tischklammer für die Tischkante an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Werkbank zur Verfügung. Je nach Modell steht Ihnen ein Teleskoparm-;oder ein kugelgelagerter Doppelarm-Universalständer zur Auswahl; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 16 kg | Nettogewicht: | 12 kg | Verpackungshöhe: | 0,29 m | Verpackungsbreite: | 0,49 m | Verpackungstiefe: | 0,42 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,99* | € 374,94* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,16* | € 374,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,09* | € 395,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,88* | € 696,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 333,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|