| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OZBA4201 Herst.-Nr.: OZB-A4201 EAN/GTIN: 4045761170599 |
| |
|
| | |
| Vorsatz-Objektiv OZB-A4201 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,00 kg | Nettogewicht: | 0,70 kg | Verpackungshöhe: | 0,035 m | Verpackungsbreite: | 0,1 m | Verpackungstiefe: | 0,07 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,89* | € 67,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,86* | € 81,93* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,55* | € 83,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,19* | € 84,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|