| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OZBA5213 Herst.-Nr.: OZB-A5213 EAN/GTIN: 4045761179295 |
| |
|
| | |
| Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?PREMIUM-Universalständer Mit unseren Universalständern und Basisständern, sowie den Mikroskopköpfen und externen Beleuchtungseinheiten können Sie Ihr Mikroskop nach Ihren Vorstellungen und auf Ihre Anwendung abgestimmt selbst konfigurieren Dank der flexibel einsetzbaren und anpassbaren Universalständer ist ein optimales Arbeiten in allen Bereichen mit unterschiedlichsten Proben möglich Die großen Universalständer stehen Ihnen als Standfußvariante sowie optional mit einer Tischklammer für die Tischkante oder für die mittige Befestigung an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Werkbank zur Verfügung. Je nach Modell steht Ihnen ein Teleskoparm-, ein Gelenkarm- oder ein kugelgelagerter Doppelarm-Universalständer zur Auswahl Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,028 m | Verpackungsbreite: | 0,028 m | Verpackungshöhe: | 0,047 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 11 kg | Nettogewicht: | 9 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,17* | € 727,22* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 655,29* | € 727,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,03* | € 733,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,57* | € 734,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,59* | € 1.074,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 655,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|