Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Stereomikroskop
>
Artikel
Stereo-Zoom Mikroskop-Set OZM 902UK, 0,7 x - 4,5 x, 4,5W LED (Auflicht)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-OZM902UK
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
OZM 902UK
EAN/GTIN:
4045761225145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Bereits vordefiniertes Set, bestehend aus einem Stereomikroskopkopf (OZM 546), einem Universalständer (OZB-A1201), einem Halter (OZB-A5301), einer Ringbeleuchtung (OBB-A6102) und einer Staubschutzhaube aus unserem Sortiment; Einfach – praktisch – günstig; Das erspart Ihnen die zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten. So erhalten Sie eine preiswerte und hochflexible Lösung für Ihren Mikroskoparbeitsplatz; Die KERN OZM-9-Serie beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen; Die im Standard enthaltene LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und einer brillianten Auflösung liefert das KERN OZM 546 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast; Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x-4,5 x; mit UK-Steckernetzteil;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
20 kg
Nettogewicht:
17 kg
Verpackungshöhe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,7 m
Verpackungstiefe:
0,52 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Mikroskop(Labor)
>
Stereomikroskope
Weitere Suchbegriffe:
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Videomikroskop
,
Stereo-Zoom-Mikroskop
,
Stereomikroskop
,
kern mikroskop
,
stereo zoom mikroskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,38*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.489,97*
€ 1.773,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.427,93*
€ 1.699,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.376,31*
€ 1.637,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.295,38*
€ 1.541,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen