Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Stereomikroskop
>
Artikel
Stereo-Zoom Mikroskop-Set OZM 952, 0,7 x - 4,5 x, 4,5W LED (Auflicht)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-OZM952
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
OZM 952
EAN/GTIN:
4045761189096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Bereits vordefiniertes Set, bestehend aus einem Stereomikroskopkopf (OZM 546), einem Universalständer (OZB-A5212), einem Halter (OZB-A5301), einer Ringbeleuchtung (OBB-A6102) und einer Staubschutzhaube aus unserem Sortiment; Einfach – praktisch – günstig; Das erspart Ihnen die zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten. So erhalten Sie eine preiswerte und hochflexible Lösung für Ihren Mikroskoparbeitsplatz; Die KERN OZM-9-Serie beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen; Die im Standard enthaltene LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und einer brillianten Auflösung liefert das KERN OZM 546 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast; Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x-4,5 x;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13 kg
Nettogewicht:
11 kg
Verpackungshöhe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,7 m
Verpackungstiefe:
0,52 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Mikroskop(Labor)
>
Stereomikroskope
Weitere Suchbegriffe:
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Videomikroskop
,
Stereo-Zoom-Mikroskop
,
Stereomikroskop
,
kern stereomikroskop
,
stereo zoom mikroskop
,
stereomikroskope
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.290,22*
€ 1.402,20*
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.295,50*
€ 1.402,22*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.288,10*
€ 1.402,24*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.163,89*
€ 1.407,84*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,48*
€ 1.413,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,24*
€ 1.668,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,61*
€ 1.658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,85*
€ 1.613,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,93*
€ 1.580,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,10*
€ 1.532,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern OBB-A6102 OBB-A6102 Mikroskop-Beleuchtung Passend für Marke (Mikroskope) Kern
Kern
OBB-A6102
ab € 94,07*
Zubehör
Kern ODC-85 ODC 851 Mikroskop-Kamera Passend für Marke (Mikroskope) Kern
Kern
ODC 851
ab € 779,47*
Zubehör
Kern OZB-A4515 OZB-A4515 Mikroskop-Schwanenhals-Beleuchtung Passend für Marke (Mikroskope) Kern
Kern
OZB-A4515
ab € 103,07*
Zubehör
Kern OZB-A4516 OZB-A4516 Mikroskop-Beleuchtung
Kern
OZB-A4516
ab € 453,19*
Zubehör
Kern OZB-A4571 OZB-A4571 Mikroskop-Beleuchtung Passend für Marke (Mikroskope) Kern
Kern
OZB-A4571
ab € 69,40*
Zubehör
Kern Tablet mit integrierter Kamera
Kern
ODC 241
ab € 683,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen