| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-P1000LED Herst.-Nr.: P1000-LED EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuelles Polarimeter mit LED-Beleuchtung und schwenkbarer Abdeckung, Analysator und Polarisator am robusten Metallstativ. Für Röhren bis 220 mm Länge. Glasröhren: 100 und 200 mm Meßbereich: 2x180° Skalenteilung: 1° Ablesbarkeit: 0,05° (mit Nonius) Lichtquelle: LED (589 nm) Stromversorgung: 100-240 V~, 4,5 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 4,7 kg | Produkttyp: | Polarimeter | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 6,5 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |