| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-P3000 Herst.-Nr.: P3000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Automatisches Polarimeter Messmode: Optische Rotation, Int. Zuckerskala Messbereiche: +/-90°, 259 °Z Auflösung: 0,01° Genauigkeit: +/-0,01° Messzeit +/-90°: ca. 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9 °C Temperaturgenauigkeit: +/- 0,2 °C Polarimeterröhren: PRG-100-E und PRG-200-E Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Bedienung: Touchscreen Schnittstelle: RS-232 (Drucker) Betriebsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz Abmessungen ( BxHxT): 65x20x36 cm Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 28 kg | Produkttyp: | Polarimeter | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 32 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |