Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Polarimeter Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation, Int.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-P8000
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     P8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
Automatisches Polarimeter Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation, Int. Zuckerskala, Konzentration, Benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90°; 259 °Z; 0-99,9 g/100 ml Auflösung: 0,001°; 0,01 °Z Genauigkeit: +/-0,003°; 0,01 °Z; 0,5 g/100 ml Messzeit +/-90°: ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9 °C Temperaturgenauigkeit: +/-0,2 °C Polarimeterröhren: PRG-100-E und PRG-200-E Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 90-240 V, 50/60 Hz Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
28 kg
Produkttyp:
Polarimeter
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
32 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.618,49*
€ 11.984,59*
Lager 340
Frei Haus
ab € 13.234,54*
€ 13.599,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.599,36*
€ 16.183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.532,45*
€ 16.103,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.297,20*
€ 15.823,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.234,54*
€ 15.749,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.234,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.