Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Polarimeter P8000-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-P8000P
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     P8000-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
mit interner Peltier-Temperierung. Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90°; 259 °Z; 0-99,9 g/ml Auflösung: 0,001°; 0,01 °Z; 0,1 g/ml Genauigkeit: +/-0,003°; 0,01 °Z; 000,5 g/ml Messzeit +/-90°: ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9 °C Temperaturgenauigkeit: +/-0,2 °C Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Display: LCD 5,7'' 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Reinigung: Spül- und Trockenmodul Lieferumfang: Polarimeterröhren PRG-100-E und PRG-200-E, jedoch ohne temperierbare Röhre. Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
28 kg
Produkttyp:
Polarimeter
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
32 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13.545,04*
€ 13.916,35*
Lager 340
Frei Haus
ab € 15.429,07*
€ 15.795,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.795,41*
€ 18.796,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.694,41*
€ 18.676,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.460,93*
€ 18.398,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.429,07*
€ 18.360,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.429,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.