Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Polarimeter P8100-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-P8100T
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     P8100-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
mit Peltier Thermostat. Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90°; 259 °Z; 0-99,9 g/ml Auflösung: 0,001°; 0,01 °Z; 0,1 g/ml Genauigkeit: +/-0,002°; 0,01 °Z; 0,005 g/ml Messzeit +/-90°: ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9 °C Temperaturgenauigkeit: +/-0,2 °C Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Display: LCD 5,7'' 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Reinigung: Spül- und Trockenmodul Lieferumfang: Polarimeterröhren 100 und 200 mm, jedoch ohne temperierbare Röhre. Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
28 kg
Produkttyp:
Polarimeter
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
32 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16.240,10*
€ 16.588,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 18.498,99*
€ 18.837,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.837,34*
€ 22.416,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.733,16*
€ 22.292,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.498,99*
€ 22.013,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18.498,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.