| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-P8100TF Herst.-Nr.: P8100-TF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Spül- und Trockenmodul. Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90°; 259 °Z; 0-99,9 g/100 ml Auflösung: 0,001°; 0,01 °Z; 0,1 g/ml Genauigkeit: +/-0,002°; 0,01 °Z; 0,5 g/100 ml Messzeit +/-90°: ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9 °C Temperaturgenauigkeit: +/-0,2 °C Polarimeterröhren: PRG-100-E und PRG-200-E, jedoch keine temperierbare Röhre Kalibrierung: Automatisch (menügeführt) Display: LCD 5,7'' 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet Betriebsspannung: 90-240 V, 50/60 Hz Probenzufuhr: Schlauchpumpe Reinigung: Spül- und Trockenmodul Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 28 kg | Produkttyp: | Polarimeter | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 32 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |