| |
|
| Artikel-Nr.: 340-PBJ42002M Herst.-Nr.: PBJ 4200-2M EAN/GTIN: 4045761206816 |
| | |
|
| | |
| Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Metallgehäuse: robust und standsicher; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Summieren von Gewichtswerten; Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 4,2 kg | Auflösung: | 0,00001 kg | Eichfähigkeit: | Ja | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | Produkttyp: | PBJ 4200-2M | Waagschalen Breite: | 170 mm | Waagschalen Tiefe: | 180 mm | Ursprungsland: | Philippinen | Bruttogewicht: | 7 kg | Nettogewicht: | 5,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,255 m | Verpackungsbreite: | 0,37 m | Verpackungstiefe: | 0,46 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.288,55* | € 1.381,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,97* | € 1.381,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.392,29* | € 1.483,14* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,44* | € 1.500,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,46* | € 1.555,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.403,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|