Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polarimeterröhre PRG-200-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PRG200E
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     PRG-200-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Polarimeterröhre
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
mit Trichter, Länge: 200 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,13 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Polarimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.