Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polarimeterröhre PRM-100-ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PRM100ET
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     PRM-100-ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarimeterröhre
Edelstahl mit Mitteltrichter, temperierbar. Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,13 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Polarimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.732,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,79*
€ 2.372,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,71*
€ 2.351,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,11*
€ 2.238,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,19*
€ 2.163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,53*
€ 2.061,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.