Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsheizplatte 200x200mm, Typ ET, ohne Regler, 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PZ20ET
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     PZ 20 ET
EAN/GTIN:
     4250027806246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Präzisionsheizplatten
Präzitherm® - Präzisionsheizplatte in Digitaltechnik, RT...350°C, ohne Regler, Übertemperaturschutz, 200 x 200 mm, 800 W, 230 V. Durch die asymmetrische, reaktionsschnelle Spezialheizung und Wärmefühler sowie Leistungsanpassung an den Wärmebedarf werden präzise Temperaturen mit sehr guter, gleichmäßiger Verteilung auf der gesamten Heizfläche erzielt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heizplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,62*
€ 942,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,27*
€ 939,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,69*
€ 901,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,91*
€ 817,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.