Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsheizplatte 430x580mm, als Kompaktgerät, 300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PZ72230
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     PZ 72-230
EAN/GTIN:
     4250027806055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Präzisionsheizplatten
Präzitherm® - Präzisionsheizplatte in Digitaltechnik, RT...300°C, Tischgerät, einstellbarer Übertemperaturschutz, 430 x 580 mm, 3300 W, 230 V. Durch die asymmetrische, reaktionsschnelle Spezialheizung und Wärmefühler sowie Leistungsanpassung an den Wärmebedarf werden präzise Temperaturen mit sehr guter, gleichmäßiger Verteilung auf der gesamten Heizfläche erzielt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.346,01*
€ 2.486,27*
Frei Haus
ab € 2.397,98*
€ 2.539,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,27*
€ 2.958,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.469,10*
€ 2.938,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.409,35*
€ 2.867,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.373,76*
€ 2.824,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.346,01*
€ 2.791,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.