Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quintix® Präzisionswaage 1100g, 10mg, Zulassung Frankreich (geeicht), Quintix® P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-QUINTIX11021CFR
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX1102-1CFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Mit Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochpräzisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der 'Plug & Work'-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit und Arbeitsaufwand. Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker Anleitungen. Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag. Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion (isoCAL). Das ist enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutzhaube (nur für Analysewaagen).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
4,8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,6 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.299,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.495,04*
€ 4.159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.469,96*
€ 4.129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,24*
€ 3.999,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.306,68*
€ 3.934,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,71*
€ 3.926,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.