Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b.safe Absperrhahn, GL25 (m) - GL25 (f) Hahnkörper gerade aus PE-EX mit Küken au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-R120301
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 1203-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventile kunststoff
heizungs absperrventil
b.safe Absperrhahn Verbindungsstück aus ableitfähigem PE-EX mit Außengewinde GL25, fest montierter Überwurfmutter aus PPS mit Innengewinde GL25 und Hahnküken aus PTFE-EX zur Unterbrechung des Durchflusses. Die Griffstellung zeigt an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist. Abmessungen: Außengewinde GL25 Innengewinde GL25 Bohrungs Ø mm 10 Außenmaße L x T x H mm 42 x 55 x 116
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,144 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 161,78*
€ 195,28*
Lager 340
Frei Haus
ab € 163,23*
€ 197,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.