Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Cryoartikel
>
Kryobox
>
Kryoboxeinsatz
>
Artikel
EPPi® Rastereinsatz, 9x9 Fächer, Höhe 30 mm, PP.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-RE10300909K
Hersteller:
National Lab
Herst.-Nr.:
RE10300909K
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
EPPi® Rastereinsatz, 9x9 Fächer, Höhe 30 mm, PP.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,033 kg
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor)
>
Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassi
Weitere Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
,
Labor Lagerbox
,
Lagerboxen Labor
,
aufbewahrungsboxen labor
,
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
4 Tage
60
10
€ 12,95*
ab € 1,752*
€ 2,752*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 2,12752*
€ 4,17752*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17752*
€ 4,97125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23752*
€ 3,85265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05752*
€ 3,63845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62752*
€ 3,12675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45752*
€ 2,92445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12752*
€ 2,53175
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPPi® Box 50 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-blau, Höhe 52 mm fix, ohne
National Lab
KEA50-C1NB
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen