Labor Rührmotor Digital RS 9001: Rührmotor mit Getriebe für das Rühren hochviskoser Medien. Labor Rührmotor mit variabler und konstanter Drehzahl für Medien mit Viskositäten bis 100.000 mPas stufenlos regelbar. Eigenschaften auf einen Blick: geeignet für die meisten Rührtätigkeiten im Labor, digitale LCD Anzeige, digital Timer Funktion (99 Stunden), Drehzahl stufenlos regelbar bei hoher Laufruhe, extrem komfortable Bedienoberfläche, Überladeschutz und Überhitzungsschutz, sanfter Start & Wechsel der Rührgeschwindigkeit, Rührwelle ist durchsteckbar, Zubehör siehe Tabelle Technische Daten: Rührmenge (H2O): 40 Ltr, max. Viskosität: 100.000 mPas, Motorleistung: 130/120 W, Drehzahlanzeige LCD, max. Wellen-Drehmoment 220 Ncm, Drehzahl: 50-1000 (1/min), Raumtemperatur: max. 40°C, Luftfeuchtigkeit: max. 80%, max. Schaft Durchmesser 10 mm, Maße: BxDxH 90x145x180 mm, Gewicht: 3,5KG, V/Hz: 220 V, 60 Hz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Südkorea |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |