Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale - 400 x 300 x 40 mm - 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S0141
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     S0141
EAN/GTIN:
     4260678710656
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Besonders robuste Laborschale aus Edelstahl. Vollständig aus Edelstahl Sehr robust und langlebig Höchste chemische Beständigkeit Maße 400x300x40 mm Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,1 kg
Nettogewicht:
2,063 kg
Verpackungsvolumen:
0,0056 m³
Verpackungshöhe:
0,042 m
Verpackungsbreite:
0,42 m
Verpackungstiefe:
0,32 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.